曜日別特売

アルミチャンネル 25×15×2.0

アルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコアルミチャンネル 25×15×2.0 - アルインコ
(1件のレビュー)
幅(mm)25高さ(mm)15厚さ(mm)2.0材質アルミ(A6063S T5)表面処理B1アルマイト内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741067HP500SS1000シルバー
1,060
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741076HP500S2000シルバー
2,080
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741085HP500KS1000ブラック
1,340
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741094HP500K2000ブラック
2,580
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741103HP500BS1000ブロンズ
1,250
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741112HP500B2000ブロンズ
2,410
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741094
2019-11-08
用途: ウッドデッキの目隠し格子の外枠に使用
その他業種

メーカー直送はモノタローの出荷済から配達のタイミングの確認が旨く出来ず大変不便、不在再配達を2度起こしてしまい、改善が必要です。
格子は2MM幅で溝幅と旨く合い、この点は満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする