アルインコ
アルミチャンネル 30x15x2.0
(2件のレビュー)
用途
見切り
端の目隠し
カットして補強金具や止め金具として使用できます。
材質
A6063S
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
高さ(mm)
15
表面処理
B1アルマイト
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741128
HP501SS
1
シルバー
¥
1,190
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741137
HP501S
2
シルバー
¥
2,310
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741146
HP501KS
1
ブラック
¥
1,480
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741155
HP501K
2
ブラック
¥
2,860
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741164
HP501BS
1
ブラウン
¥
1,370
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741173
HP501B
2
ブラウン
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。