曜日別特売

アルミフラットバー 25×1.5

アルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコアルミフラットバー 25×1.5 - アルインコ
(2件のレビュー)
内容量1本
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
表面処理
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26741277HP601SSアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げシルバー2510001.5
410
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741286HP601Sアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げシルバー2520001.5
790
649
714(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741295HP601KSアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブラック2510001.5
520
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741304HP601Kアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブラック2520001.5
980
809
890(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741313HP601BSアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブロンズ2510001.5
480
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741322HP601Bアルミ(A6063S T5)アルマイト仕上げブロンズ2520001.5
900
739
813(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 引き戸の振れ止め
製造業

戸首シャクリに使用しましたブロンズ色の為目立たなく小口処理もマジック等で処理出来て良かったです

対象商品 : 51294558
2024-08-09
用途: 滅菌カストの、仕切りを作るため
みはし医院医療・福祉・介護関連業

ポケットベンダーで、簡単に曲げる事が出来る、ギリギリの厚みです。アルミなので軽く、加工がしやすいです。ただ、1回曲げた後で、逆に曲げるとポッキリ折れますので「一発勝負」です。加工がしやすく、安価なので、おすすめですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
321:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする