アルインコ
アルミ看板枠吊下げ20x15x1.2
看板用アルミ型材です。
板厚3mm用です。
用途
工場内「安全標語」「5S運動」「無災害記録表」などを自社で作成プリントアウトしアルミ複合板と組み合わせれば簡単に安くきれいにできます、看板、吊り下げ用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
長さ(mm)
15
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.2
色
シルバー
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26741688
FM281S1
849-5164
1000
227
64-5011-81
¥
930
¥
809
¥
890
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26741697
FM281S
849-5163
2000
454
64-5011-80
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。