アルミ入隅3.5

アルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコアルミ入隅3.5 - アルインコ

厚み3mm用です。
角の入隅に使用すればきれいに仕上がります。

用途内装などに材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト厚さ(mm)5.5仕様板厚3mm用幅(mm)15.5内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
長さ(m)
幅(mm)
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26742345FM198SS板厚3mm用0.615.55.5シルバー849-51527064-5011-45
800
769
846(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742354FM198S板厚3mm用115.55.5シルバー849-515011664-5011-43
900
869
956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742363FM198SL板厚3mm用215.55.5シルバー849-515123264-5011-44
1,610
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742372FM198BS板厚3mm用0.615.55.5ブロンズ849-51497064-5011-39
970
869
956(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742388FM198B板厚3mm用115.55.5ブロンズ849-514711664-5011-37
1,080
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26742397FM198BL板厚3mm用215.55.5ブロンズ849-514823264-5011-38
1,940
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする