カーボーイ
カラープラポールセット(ロック付キャップ+ピラー+PEベース)
高さ(mm)
870
ベース径(Φmm)
300
材質
ポリエチレン(PE)
質量(g)
830
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
セット内容
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26723524
CP-05CL6415
788-5504
ロック付キャップ(CP-05CL)、ピラー(CP-64)、ポリエチレン製ベース(CP-15)
キャップ/グレー、ピラー/グレー、ベース/ブラック
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
26723542
CP-01CL0715
788-5466
ロック付キャップ(CP-01CL)、ピラー(CP-07)、ポリエチレン製ベース(CP-15)
キャップ/レッド、ピラー/イエロー、ベース/ブラック
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
26723585
CP-05CL0915
788-5482
ロック付キャップ(CP-05CL)、ピラー(CP-09)、ポリエチレン製ベース(CP-15)
キャップ/ブラック、ピラー/ホワイト、ベース/ブラック
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください