キクロン
グッレディ 魅せ肌あかすり
水やお湯につけるとできる特殊シワ加工が古い角質、アカをしっかりと取り除くボディタオルです。
古い角質と毛穴の汚れを取り除けます。
用途
ボディタオル
使用場所
浴室
仕様
あかすりタオル
材質
綿
質量(g)
40
種類
タオル
内容量
1セット(60枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720103
200276
¥77,160
¥
49,980
¥54,978
(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
1
お送りできません