KYブロック

KYブロック - グリーンクロス

2色カラーなので視認性抜群です。
ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易な上、本体には取っ手が4ヶ所ついているので運搬にも優れています。
連結施工が可能です。
30度のコーナー取りができ、自由な施工が可能です。
アンカーボルトや固定杭のガイド付きでさらに安定性を向上できます。
材質に超高分子ポリエチレンを使用し、耐久性及び対衝撃性に優れています。
本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からの視認性にも優れています。
フォークリフトでも移動可能です。

用途道路規制や安全スペースの確保に材質超高分子ポリエチレントラスコ品番854-7586質量(kg)【空】18.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×450×550アズワン品番64-6551-04満水時質量(kg)140内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267238651104300001
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
離島数量1につき¥11,000/税込¥12,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする