曜日別特売

交通整理灯G&R Φ30×600mm

交通整理灯G&R Φ30×600mm - グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm - グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm - グリーンクロス交通整理灯G&R Φ30×600mm - グリーンクロス

NETIS登録製品(QS-100014-VE)です。
スイッチひとつで緑と赤が切り替わり、進め・止まれが一目瞭然です。
高輝度LEDの使用で300m先でも視認性抜群です。
衝撃に強いポリカーボネイト製だから耐久性抜群です。

用途車の誘導や工事現場に使用電池単2電池×3本(別売)赤/ブルーグリーン材質ポリカーボネイト仕様LED赤点滅、ブルーグリーン流動点滅切替式トラスコ品番854-7663長さ(mm)600幅(mm)30質量(g)180NETIS番号QS-100014-VE内容量1本
注意
※電池別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267237951128010501600
6,640
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

交通整理灯G&R 通常&ロングタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合図灯・手旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする