グリーンクロス
交通整理灯GC型 Φ30×550mm
LED点滅式交通整理灯になります。
直径×長さL(Φmm×mm)
30×550
仕様
LED赤点滅式
トラスコ品番
854-7661
材質
プラスチック
質量(g)
140
使用電池
単2電池×2本(別売)
内容量
1本
注意
※電池別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26723813
1128010103
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
商品説明動画
交通整理灯GC型
参考になった