曜日別特売

服装確認ミラー壁用

服装確認ミラー壁用 - グリーンクロス

服装確認ミラーになります。
安全の意識向上につながります。

用途現場事務所などに設置、保護具の完全着用に材質アクリルミラー仕様グリーンクロス服装確認ミラー壁用トラスコ品番127-0790幅(mm)550質量(kg)1.9高さ(mm)900内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267270671144210051
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,600/税込¥1,760
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥6,500/税込¥7,150
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする