中興化成工業
フッ素樹脂粘着テープ(透明タイプ)AFA113A-10X50
透明性の高いPFAフィルム基材の粘着テープです。
フッ素樹脂の特長(耐熱性・非粘着性・耐薬品性・絶縁性・耐候性)に加え、透明性の必要な用途に適します。
PETセパレーター付の製品です。
用途
ラベルやサイトグラスなど、可視性が必要な箇所の保護
トラスコ品番
788-7515
材質
基材:フッ素樹脂(PFA)
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.1
質量(g)
144
長さ(m)
10
粘着力(N/10mm)
2.5
内容量
1巻
注意
※切断にはカッターが必要。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720803
AFA113A-10X50
クリア
50
10
0.1
フッ素樹脂(PFA)
シリコン粘着剤
2.5N/10mm
-60~200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください