中興化成工業
ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X13X20M
超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。
用途
プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護
質量(g)
39
使用温度範囲(℃)
-70~250
引張強度(N/10mm)
50(厚さ0.06mm)
注意
※切断にはカッターが必要
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
色
基材
粘着剤
粘着力
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720426
API114A FR-08X13X20
1巻
13
20
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.4N/10mm(厚さ0.06mm)
難燃性(UL規格取得品)
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
24884809
API114A FR-08X13X20
1ケース(5巻)
13
20
0.08
オレンジ
ポリイミドフィルム
シリコーン系
2.4N/10mm(厚さ0.06mm)
難燃性(UL規格取得品)
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください