ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M

ポリイミドテープAPI114AFR 0.08X25X20M - 中興化成工業

超耐熱タイプのテープです。(基材耐熱温度360℃)
電気絶縁性に優れています。

用途プリント基板のはんだ付け工程のマスキング用途、耐熱被覆、耐熱保護質量(g)75使用温度範囲(℃)-70~250引張強度(N/10mm)50(厚さ0.06mm)
注意
※切断にはカッターが必要
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26720444API114A FR-08X25X201巻25200.08オレンジポリイミドフィルムシリコーン系2.4N/10mm(厚さ0.06mm)難燃性(UL規格取得品)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
24884827API114A FR-08X25X201ケース(5巻)25200.08オレンジ----
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする