中興化成工業
超高分子量ポリエチレンテープAUE112B-18X50X40
耐摩耗性に優れます。
フッ素樹脂に次ぐ滑り性を持っています。
40m巻きの長尺品です。
はく離紙付の製品です。
用途
硬いものが当たるホッパーなどの滑り助長、コンベヤガイドのライニング
トラスコ品番
788-7647
質量(g)
600
粘着力(N/10mm)
4
最高使用温度(℃)
80
引張強度(N/10mm)
84
内容量
1巻
注意
※切断にはカッターが必要
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26720837
AUE112B-18X50X40
ホワイト
50
40
0.18
超高分子量ポリエチレン
アクリル系
4N/10mm
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください