T.SIN(テイシン電機)
モールドケース TKシリーズ グレー
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
用途
コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。
材質
本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)
付属品
取付ネジ1セット、ゴム足4個
色
本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー
色(パネル)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
選択してください
137
167
202
273
308
359
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26743876
TK-10-GR
791-3478
273
155×175×50
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
26743885
TK-11-GR
791-3486
308
155×175×65
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
26743894
TK-12-GR
791-3494
359
155×175×85
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
20日以内出荷
返品不可
26743903
TK-01-GR
791-3443
137
85×145×38
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26743912
TK-02-GR
791-3451
167
85×145×55
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26743928
TK-03-GR
791-3460
202
85×145×75
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください