ハタヤリミテッド
自動巻水用ホースリール10m 内径Φ12.7 塩化ビニールホース
洗車・給水・散水に幅広く使用できる自動巻水用ホースリールです。
ホース長さ(m)
10
内径(Φmm)
12.7
トラスコ品番
820-2549
材質
塩化ビニール
質量(kg)
21.1
外径(Φmm)
19
取付金具(一次側)
Rc1/2(メス)
常用圧力(MPa)
0.7
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26715097
NWLC-P104
¥226,200
¥
169,800
¥186,780
(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません