ミドリ安全
αライナーヘルメット SC-11B RA α
(1件のレビュー)
帽体
ABS樹脂
仕様
衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品
質量(g)
400
頭囲(cm)
55~62
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
色(帽体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26728932
SC-11BRA-ALPHA-Y
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
イエロー
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
26728948
SC-11BRA-ALPHA-CR
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
クリーム
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26728957
SC-11BRA-ALPHA-SW
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
スーパーホワイト
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
26728966
SC-11BRA-ALPHA-SBL
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
スカイブルー
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
26728975
SC-11BRA-ALPHA-BL
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
ブルー
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
26728984
SC-11BRA-ALPHA-MG
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
モスグリーン
¥
5,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
26728993
SC-11BRA-ALPHA-RD
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
55~62
レッド
¥
5,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください