曜日別特売

αライナーヘルメット SC-11BV RA α

αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11BV RA α - ミドリ安全
(1件のレビュー)
頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品材質ABS樹脂質量(g)400種類アメリカン衝撃吸収ライナー付き使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26729002SC-11BVRA-ALPHA-Yイエロー
5,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26729018SC-11BVRA-ALPHA-CRクリーム
5,400
3,298
3,628(税込)
25日以内出荷
返品不可
26729027SC-11BVRA-ALPHA-SWスーパーホワイト
5,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
26729036SC-11BVRA-ALPHA-SBLスカイブルー
5,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26729045SC-11BVRA-ALPHA-BLブルー
5,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26729054SC-11BVRA-ALPHA-MGモスグリーン
5,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
26729063SC-11BVRA-ALPHA-RDレッド
5,400
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26729027
2024-11-20
用途: 高所作業時
運輸・通信業

通気孔が、微妙な場所に有り横からの雨の侵入を防ぐ
方法は、無いのだろうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
1が参考にしています
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする