曜日別特売

αライナーヘルメット SC-11FV RA α

αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全αライナーヘルメット SC-11FV RA α - ミドリ安全

素材の改良により衝撃吸収ライナーの容積を従来品から約33%ダウンしました。
安全性は高いままでヘルメットの内部空間が広がり通気効率がアップしました。
熱場作業に適しています。
ムレを軽減する通気孔付です。
後頭部保護形状です。
脱げ防止機構が、前後からの衝撃によるヘルメットの脱げ・ズレを防ぎます。
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物・墜落時保護頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収αライナー付、RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構、国家検定合格品質量(g)395帽体FRP樹脂使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用内容量1個
全6種類を絞り込む
色(帽体)
トラスコ品番
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
色(帽体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26729133SC-11FVRA-ALPHA-Y#2イエロー789-0354
6,200
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
26729142SC-11FVRA-ALPHA-GNグリーン789-0320
6,200
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
26729158SC-11FVRA-ALPHA-SWスーパーホワイト789-0346
6,200
4,698
5,168(税込)
当日出荷
26729167SC-11FVRA-ALPHA-BL#2ブルー789-0303
6,200
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
26729176SC-11FVRA-ALPHA-BL#5ブルー789-0311
6,200
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
26729185SC-11FVRA-ALPHA-LYレモンイエロー789-0338
6,200
4,398
4,838(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする