ミドリ安全
エコ帯電防止 長袖ポロシャツ
袖部は人体工学に基づいて開発された立体裁断構造の採用で、ストレスのない動きを実現しました。
左腕にボールペンなどを収納できる袖ポケット付です。
帯電防止作業服JIS適合品
用途
建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
混率(%)
ポリエステル100、ディンプルメッシュ(ケミカルリサイクル繊維65)
種別
長袖ポロシャツ
袖丈
長袖
内容量
1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
全32種類を絞り込む
色
サックス
ネイビー
ホワイト
ロイヤルブルー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
SS
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26732502
PS212-UE-3L
サックス
3L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732518
PS212-UE-4L
サックス
4L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732527
PS212-UE-5L
サックス
5L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732536
PS212-UE-L
サックス
L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732545
PS212-UE-LL
サックス
LL
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732554
PS212-UE-M
サックス
M
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
26732563
PS212-UE-S
サックス
S
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732572
PS212-UE-SS
サックス
SS
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732588
PS217-UE-3L
ネイビー
3L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732597
PS217-UE-4L
ネイビー
4L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732606
PS217-UE-5L
ネイビー
5L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732615
PS217-UE-L
ネイビー
L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732624
PS217-UE-LL
ネイビー
LL
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732633
PS217-UE-M
ネイビー
M
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732642
PS217-UE-S
ネイビー
S
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732658
PS217-UE-SS
ネイビー
SS
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732667
PS210-UE-3L
ホワイト
3L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732676
PS210-UE-4L
ホワイト
4L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732685
PS210-UE-5L
ホワイト
5L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732694
PS210-UE-L
ホワイト
L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732703
PS210-UE-LL
ホワイト
LL
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26732712
PS210-UE-M
ホワイト
M
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732728
PS210-UE-S
ホワイト
S
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732737
PS210-UE-SS
ホワイト
SS
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732746
PS213-UE-3L
ロイヤルブルー
3L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732755
PS213-UE-4L
ロイヤルブルー
4L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732764
PS213-UE-5L
ロイヤルブルー
5L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732773
PS213-UE-L
ロイヤルブルー
L
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732782
PS213-UE-LL
ロイヤルブルー
LL
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732798
PS213-UE-M
ロイヤルブルー
M
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732807
PS213-UE-S
ロイヤルブルー
S
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26732816
PS213-UE-SS
ロイヤルブルー
SS
¥6,800
¥
5,298
¥5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください