ミドリ安全
耐切創手袋 MK-50(縫製タイプ 細かな作業用)
薄地ニット縫製なので細かな作業に適しています。
用途
細かな作業
トラスコ品番
819-2503
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
35
機能
耐切創
材質(繊維部)
アラミド(ケブラー(R))
内容量
1双
注意
※この製品は切れにくい製品であり、決して切れない製品ではありません。
※使用目的に応じて本製品の安全性・適合性について確認の上、ご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
耐切創性
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26726202
MK-50
L
23
8.4
18
ケブラー[[R下]]
イエロー
2
1
¥
6,580
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください