曜日別特売

ビニール手袋 Sサイズ

ビニール手袋 Sサイズ - カーボーイビニール手袋 Sサイズ - カーボーイビニール手袋 Sサイズ - カーボーイ

しなやかで手にフィットします。

トラスコ品番
348-5511
材質
PVC
厚さ(mm)
0.07
色
半透明
サイズ
S
タイプ
左右兼用
粉有無
なし
内容量
1箱(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75256645FM-116
¥1,100
¥999
¥1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする