曜日別特売

低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入

低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全低発塵手袋 ロング (手のひらコート)10双入 - ミドリ安全

手首部のオーバーロック加工により、繰り返し洗濯が可能です。
ウレタンが柔らかいので、細かい作業に適しています。
袖口が長いタイプです。

用途電子部品や精密機械組立検査作業、物流などの仕分け、包装作業、農作業、園芸ホワイト材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.7入数(双)10内容量1セット(10双)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26725125MCG-500N-LONG-LL30.0
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
返品不可
26725134MCG-500N-LONG-LLLL31.0
オープン3,398
2,798
アウトレット
3,078(税込)
当日出荷
残り9点です
26725143MCG-500N-LONG-MM29.0
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
26725152MCG-500N-LONG-SS28.0
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
26725168MCG-500N-LONG-SSSS27.8
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする