ミドリ安全
保護めがね ひさし付 (曇り止め加工)
軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。
仕様
【防曇加工】○、【UVカット】○、【ツル調整】○、【角度調整】○、ANSI規格品(Z87.1)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
トラスコ品番
819-9548
質量(g)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×156×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26736702
MP-731AF
¥2,100
¥
1,998
¥2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください