ミドリ安全
綿スムス(マチ付)12双入
吸汗性の良い純綿素材の細かい作業に適した手袋です。
用途
品質管理、インナー用など
色
ホワイト
材質
綿
仕様
マチ付
厚さ(mm)
0.4
入数(双)
12
内容量
1セット(12双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26725222
MEN SUMUSU-L
L
23.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
26725238
MEN SUMUSU-M
M
22.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
26725247
MEN SUMUSU-S
S
21.0
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください