ワコーパレット
ラバーストッパー
どこにでも簡単に設置できる台車用ストッパー(車輪止め)です。
台車の荷物の積みおろし作業時の事故を防ぎます。
用途
台車での作業に、物流倉庫に、工場に
トラスコ品番
818-8544
材質
合成ゴム
長さ(mm)
1220
幅(mm)
50
厚さ(mm)
20
質量(kg)
1.55
色
ブラック/イエロー
取付け方法
固定せず床に置くのみ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26723594
WRST-20
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください