VP管エルボ(保温材付き)

VP管エルボ(保温材付き) - 因幡電工VP管エルボ(保温材付き) - 因幡電工

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。

用途VP管接続用仕様保温材付材質VP管エルボ:ポリ塩化ビニル(PVC)、保温材:発泡PE内容量1セット(30個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26738005DSH-20NED【ドレンホース】DSH-20N
25,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
26738014DSH-25NED【ドレンホース】DSH-25N
29,400
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする