グローブマニア(川西工業)
カモフラヤッケ 4300
泥や風から体を守ります。
用途
一般作業
仕様
フード・ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
加工
表面撥水加工
内容量
1セット(5着)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
胸囲(cm)
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26730813
4300GR-3L
3L
175~185
102~110
カモフラグリーン
854-5601
133
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730822
4300GR-LL
LL
175~185
96~104
カモフラグリーン
854-5603
131
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730838
4300GR-L
L
170~180
90~98
カモフラグリーン
854-5602
123
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730847
4300GR-M
M
160~170
84~92
カモフラグリーン
854-5604
110
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
26730856
4300G-3L
3L
175~185
102~110
カモフラグレー
854-5597
133
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730874
4300G-L
L
170~180
90~98
カモフラグレー
854-5598
123
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730883
4300G-M
M
160~170
84~92
カモフラグレー
854-5600
110
¥
10,390
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26730865
4300G-LL
LL
175~185
96~104
カモフラグレー
854-5599
131
¥
10,390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください