※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
カモフラヤッケ 4300
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
LL
3L
LL
L
M
色
カモフラグリーン
カモフラグリーン
カモフラグレー
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26730822
品番
4300GR-LL
参考基準価格(税別)
¥10,390
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
用途
一般作業
色
カモフラグリーン
トラスコ品番
854-5603
サイズ
LL
質量(g)
131
胸囲(cm)
96~104
仕様
フード・ポケット付
混率(%)
ポリエステル100
身長(cm)
175~185
加工
表面撥水加工