曜日別特売

ナイロンツナギ服

ナイロンツナギ服 - グローブマニア(川西工業)ナイロンツナギ服 - グローブマニア(川西工業)ナイロンツナギ服 - グローブマニア(川西工業)ナイロンツナギ服 - グローブマニア(川西工業)

泥や風から体を守ります。

用途一般作業、機械のメンテナンス作業混率(%)ナイロン100種別ツナギ服加工表面撥水加工機能撥水袖丈長袖内容量1セット(5着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267308925500-3L854-56133L271102~110175~185
26,070
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
267309085500-LL854-5615LL26596~104175~185
26,070
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
267309175500-L854-5614L25990~98170~180
26,070
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
267309265500-M854-5616M25284~92160~170
26,070
19,900
21,890(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする