※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グローブマニア(川西工業)
ナイロンツナギ服
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
3L
LL
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(5着)
注文コード
26730892
品番
5500-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
泥や風から体を守ります。
用途
一般作業、機械のメンテナンス作業
トラスコ品番
854-5613
サイズ
3L
質量(g)
271
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185
仕様
フード収納式・ポケット付
種別
ツナギ服
混率(%)
ナイロン100
ウエスト(cm)
94~104
加工
表面撥水加工
機能
撥水
袖丈
長袖