グローブマニア(川西工業)
ポケットコート
(1件のレビュー)
簡易のレインコートです。
コンパクトなので容易に携帯出来ます。
用途
雨天時の野外作業
仕様
フード付
混率(%)
ポリ塩化ビニール100
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
胸囲(cm)
着丈(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48263679
#1200
1着
110
80
140~150
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
48263688
#1200
1着
110
90
145~155
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
48263697
#1200
1着
120
100
150~160
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
48263706
#1200
1着
120
110
155~165
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
48263715
#1200
1着
120
120
160~180
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
26731242
1200-80
1セット(12着)
110
80
140~150
オープン
取扱い終了
26731258
1200-90
1セット(12着)
110
90
145~155
オープン
取扱い終了
26731215
1200-100
1セット(12着)
120
100
150~160
オープン
取扱い終了
26731224
1200-110
1セット(12着)
120
110
155~165
オープン
取扱い終了
26731233
1200-120
1セット(12着)
120
120
160~180
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください