高視認レインスーツ

高視認レインスーツ - グローブマニア(川西工業)高視認レインスーツ - グローブマニア(川西工業)高視認レインスーツ - グローブマニア(川西工業)高視認レインスーツ - グローブマニア(川西工業)

鮮やかな蛍光色生地と優れた反射材を組み合わせ、高い視認性を発揮します。
背中はベンチレーション仕様になっており通気性抜群。

用途雨天時の野外作業耐水圧(mmH2O)10000以上仕様上着パンツとも全面/背面に反射テープ付・フードは取り外し可能・袖口ゴム・裾ボタン調整式・上着に外ポケット・裏メッシュ仕様混率(%)表地:ナイロン100(PVCラミネート)、裏地:ポリエステル100内容量1セット(5着)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
267315043547-3L854-55513L102~110175~18594~104
56,650
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
267315133547-LL854-5553LL96~104175~18586~96
56,650
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
267315223547-L854-5552L90~98170~18078~88
56,650
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
267315383547-M854-5554M84~92160~17072~80
56,650
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする