グローブマニア(川西工業)
糸入合羽
ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽です。
用途
雨天時の野外作業
材質
ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
仕様
フードは取り外し可能・左胸に外ポケット
内容量
1セット(10着)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
身長(cm)
質量(kg)
胸囲(cm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26731583
8100-3L
3L
175~185
2
102~110
854-5617
¥
46,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
26731592
8100-LL
LL
175~185
2
96~104
854-5619
¥
46,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26731608
8100-L
L
170~180
1
90~98
854-5618
¥
46,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
26731617
8100-M
M
160~170
1
84~92
854-5620
¥
46,900
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください