曜日別特売
8100-3L 糸入合羽 グローブマニア(川西工業) 26731583

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

糸入合羽

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1セット(10着)注文コード26731583品番8100-3L
参考基準価格(税別)¥46,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

ポリエステル補強糸を塩化ビニールフィルムでサンドイッチした丈夫な合羽です。

用途
雨天時の野外作業
トラスコ品番
854-5617
質量(kg)
2
サイズ
3L
胸囲(cm)
102~110
身長(cm)
175~185
仕様
フードは取り外し可能・左胸に外ポケット
材質
ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
ウエスト(cm)
94~104
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする