曜日別特売

チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬

チビ両面用チップ 超鋼M20種(ノンコート) 超硬 - 富士元工業

裏と表の面取りおよび側面V溝加工が可能です。

用途面取り加工形状正方形コーナー半径(mm)0.2材質超硬Mノンコート穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)1.59チップブレーカ片面逃げ角(度)11仕様チビ両面用チップトラスコ品番799-7299適合機種チビ両面質量(g)0.16穴の有無あり内容量1セット(12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26744384SPMT030102 ZA20N
19,320
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする