フューエルホース

フューエルホース - PMC
(1件のレビュー)

非常に柔軟でありながら、高い耐油性と耐候性を誇る二重構造の高品質ゴム材を採用したハイクオリティフューエルホース。約1台分に相当する50センチ単位でのデリバリーです。またホースを確実に固定するクリップ式ホースバンド(2個入り)もご用意しました。

サイズ7~8Φ対応(50cm)内容量1個
注意
※クリップ式ホースバンド(2個入り)は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2622879872-444
600
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26228798
2019-04-08
用途: バイクの燃料ホースとして
サービス業

製品内容に詳細数値の記載が無いですが 内径6mm 外径12mm でした
丈夫で安全性は高いですが、取り回しがきついです。
モノタロウのクリップ(10-12.3対応)を合わせて購入しましたが
燃料コックにホースを挿した際 抜け止めの段差をクリップが越えられず
使用できませんでした。
※11-14対応のクリップが必要でした

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする