曜日別特売

クーラーボックス アイセル

クーラーボックス アイセル - アステージ(I.BEAM)
(2件のレビュー)

手軽に使えるコンパクトサイズ。
350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら立てたまま6本収納できます。

内容量1個
注意
※収納本数は容量目安です。保冷剤を入れた場合は異なります。
※#45にベルトは付属しておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
材質
付属品
質量(kg)
内寸法(mm)
外寸(mm)
使用の目安
収納の目安
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26235073#107(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(フタパッキン)発泡ポリエチレン、(断熱材)発泡スチロールベルト×1本0.9211×141×226290×219×269(保冷剤)350gタイプ1個350ml缶なら9本、500mlペットボトルなら立てたまま6本収納できます
オープン
取扱い終了
26235082#1314(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレンベルト×1本1.5281×211×226360×289×273(保冷剤)350gと750gタイプを各1個ずつ350ml缶なら18本、500mlペットボトルなら立てたまま12本収納できます
オープン
取扱い終了
26235098#2525(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレンベルト×1本2.1356×211×313445×299×363(保冷剤)750gタイプを2個500mlペットボトルなら15本、1.5Lペットボトルなら7本、2Lペットボトルなら8本立てたまま収納できます。
オープン
取扱い終了
26235107#3535(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレンベルト×1本3501×211×313590×299×363(保冷剤)750gと1000gタイプを各1個ずつ500mlペットボトルなら21本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます。
オープン
取扱い終了
26235116#4546(本体・フタ)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレン、(水抜栓パッキン)NBR/ニトリルゴム水抜栓×1個4.5521×266×313645×359×383(保冷剤)1000gタイプを2個500mlペットボトルなら28本、2L・1.5Lペットボトルなら15本立てたまま収納できます。
オープン
取扱い終了
31633623#3535(本体・フタ・ベルト)ポリプロピレン、(断熱材)発泡スチロール、(フタパッキン)発泡ポリエチレンベルト×1本3501×211×313590×299×363(保冷剤)750gと1000gタイプを各1個ずつ500mlペットボトルなら21本、2L・1.5Lペットボトルなら10本立てたまま収納できます。
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235073
2018-06-17
用途: 軽トラックの室内用に
自動車・二輪車・自転車関連業

500mlくらいのペットボトルを冷やしておくにはちょうどいい大きさです。
軽トラは室内が狭いので小柄で重宝できます。y

対象商品 : 26235082
2017-03-25
用途: 屋外での測量作業
農・林・水産業

今回の購入理由は、今から暑くなり車内に置いた弁当は痛みやすく、お茶などもすぐに温まりおいしくなくなるので、これらを入れるために購入した。大きさもちょうど良く開閉も楽で、なんと言っても安価なのが助かる。重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする