ビデオフレックスG4ウルトラM10

ビデオフレックスG4ウルトラM10 - Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラM10 - Laserliner(レーザーライナー)

3.5インチTET大画面モニター搭載。静止画・動画の確認・撮影・保存が親指ひとつで行える簡単オペレーション。
ケーブル長10m、直径9mmカメラでエンジンルーム、配管内部から災害時のがれき下確認、大型機械の内部検査まで活用できる。

用途(救助)がれき下の確認・捜索、(空調)エアコン内部確認、ダクト内の保守点検、(住宅)壁・床下・天井裏・雨どいの確認、(輸送)梱包物内部の観察、(警備)捜査、証拠写真、(水道)配水管の錆、腐食、詰まりの診断、(建設)壁内の断熱材、鉄骨、配線の診断、(車両)エンジン、機械の内部監察、異物混入チェック、(電気)トランスや配電盤のチェック、(研究)生物植物の観察・教育現場ケーブル長(m)10内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ズーム
解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71241389822401450(電池・カメラ込)リチウムイオン充電池(内蔵)96×181×2072倍望遠(100~200%)ディスプレイ:320×240pixel、静止画 640×480pixel : JPEG形式、動画 640×480pixel : AVI形式
96,000
95,980
105,578(税込)
当日出荷
26235125G3ウルトラM101600(電池、ケーブル込)リチウムイオン充電池内蔵(ボディ部)100×175×2001.5倍望遠(100~150%)(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル
86,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26235125G3ウルトラM1064389685082270AG3ウルトラM10 先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3D Laserliner(レーザーライナー) 64389685先端可動式工業用内視鏡 ビデオインスペクター3DLaserliner(レーザーライナー)1台
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする