曜日別特売
(10件のレビュー)

両面ラミネートコーティングをした軽量タイプブルーシートです。

用途土木建設業や農林水産業などの軽作業に。野積み用簡易カバーや簡易養生用に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー番手#1200ハトメ内径(Φmm)13内容量1枚
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
仕上り寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26235143IN80490.9×1.8約0.8×1.7
オープン
239
263(税込)
当日出荷
26235152IN80501.8×1.8約1.7×1.7
オープン
339
373(税込)
当日出荷
26235168IN80511.8×2.7約1.7×2.6
オープン
459
505(税込)
当日出荷
26235177IN80522.7×3.6約2.6×3.5
オープン
759
835(税込)
当日出荷
26235186ML72883.6×5.4約3.5×5.3
オープン
1,088
1,197(税込)
当日出荷
26235195ML72955.4×7.2約5.3×7.1
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
26235204ML46967.2×9.0約7.1×8.9
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
26235213ML730110×10約9.9×9.9
オープン
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235168
2024-03-04
用途: 窓フィルム施工時の床上養生
POT3サービス業

軽量で広げやすく、適度の大きさに畳みやすかったです。

対象商品 : 26235177
2021-06-10
用途: 自転車の雨よけ、ベランダの日除け
株式会社南風舎サービス業

厚さがちょうど良い。厚すぎず軽やかに扱える。鳩目がしっかりしているため、縛りやすい。とっても使いやすいと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 26235186
2021-02-03
用途: 作業時、汚れ防止のため
東洋地研株式会社

工事の時、周辺の防汚に使います。ほぼ使い捨てのような感じですので、耐久性は求めておりません。お安いのは大変助かります。

対象商品 : 26235186
2020-09-17
用途: 荷物置き(雨用)
マルモ商工

非常に軽くて、それでいたすぐに破けるわけでもなく良い商品です。
軽いのが良い!

対象商品 : 26235152
2018-10-08
用途: 簡易的な雨の養生
ことぶき整膚院サービス業

価格相応のシートの薄さ
ホームセンターにはこの価格が売ってないので助かります。

対象商品 : 26235177
2021-09-23
用途: 養生として

消耗品なので安いにコシたことありません。常備しています。

対象商品 : 26235195
2018-08-28
用途: 塗装作業時

大きさも値段もちょうどよかったです。必要と思ったときにキャンペーンだったのでタイミングもベストでした。

対象商品 : 26235186
2017-12-29
用途: 庭仕事に
クリキロ造園建設業・工事業

厚手と薄手のシートを多数使い分けています。こちらは薄手で大きいサイズ。良さそうです。これから耐久性を見ていきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする