曜日別特売

ブルーシート (コーナーガード)

ブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネットブルーシート (コーナーガード) - アイネット
(1件のレビュー)

軽く丈夫で、かつ耐水・耐久性に優れています。3.6X5.4以上はコーナーパット付き

用途土木建設業・農林水産業や養生、野積みカバーなどに。DIY作業やレジャー等の一般家庭まで幅広く利用になられます。特性耐水材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルーハトメピッチ(mm)900番手#3000内容量1枚
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(縦×横)(m)
仕上り寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26235222ML02101.8×1.8約1.7×1.7
オープン
619
681(税込)
当日出荷
26235238ML02111.8×2.7約1.7×2.6
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235247ML02121.8×3.6約1.7×3.5
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235256ML02132.7×2.7約2.6×2.6
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235265ML02142.7×3.6約2.6×3.5
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235274ML02162.7×5.4約2.6×5.3
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235283ML02173.6×3.6約3.5×3.5
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235292ML02183.6×4.5約3.5×4.4
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235308ML02193.6×5.4約3.5×5.3
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235317ML02204.5×4.5約4.4×4.4
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235326ML02214.5×5.4約4.4×5.3
オープン
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235335ML02225.4×5.4約5.3×5.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235344ML02235.4×7.2約5.3×7.1
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235353ML02245.4×9.0約5.3×8.9
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
26235362ML02257.2×7.2約7.1×7.1
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235378ML02267.2×9.0約7.1×8.9
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235387ML02279.0×9.0約8.9×8.9
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235396ML022810×10約9.9×9.9
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235405IN801910×15約9.8×14.9
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235414IN802015×15約14.6×14.9
オープン
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235423IN802115×20約14.6×19.9
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
26235432IN802220×20約19.5×19.9
オープン
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26235265
2024-04-08
用途: 防水シート
建設業・工事業

防水シートに使いますが、きめ細かく表面処理されており、ホームセンターでよく見る商品より満足しています。後は耐久性に期待しますが、これは年数を掛けないとわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする