曜日別特売

酒燗器

酒燗器 - ツインバード酒燗器 - ツインバード酒燗器 - ツインバード

和の雰囲気を感じる製品デザイン。
黒の塗装を施した酒器と小ぶりな本体。その佇まいは、日本の伝統を彷彿とさせ和の雰囲気を一層引き立ててくれます。
風味の違いが楽しめる4段階の温度設定。日本酒の種類やお好みに応じて4段階に温度設定が可能。
お酒をセットして約13分で加熱しすぎることなく、おいしい燗ができあがります。
保温機能付で2杯目以降も同じ温度をキープ。

寸法(mm)本体酒器セット時/約175×140×220、酒器/約175×140×130、本体/約140×140×95ブラック容量(mL)酒器/約300(一合半)質量(g)約920電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)250電源コード(m)約1.8品名・タイプ酒燗器温度設定範囲(℃)37~60(4段階:人肌燗/上燗/熱燗/飛切燗)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26295264TW-D418B
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他保温器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする