曜日別特売

虫汚れ用ウィンドウォッシャー液

虫汚れ用ウィンドウォッシャー液 - ジョイフル
(1件のレビュー)

虫の汚れがスッキリ!
こびりつく前に!
凍結温度-30℃のオールシーズン対応

凍結温度(℃)-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量2000mL危険物の性状水溶性内容量1個(2L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26237487J-145
オープン
499
549(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26237487
2021-07-01
用途: ウィンドガラスの清掃
赤帽 尾高運送サービス

他のウィンドウォッシャー液と比較すると虫等の汚れがとれる感じがする

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする