ジョイフル
油膜取りウィンドウォッシャー液
(1件のレビュー)
油膜による視界不良解消に!
夜のドライブをより快適に!
凍結温度-30℃のオールシーズン対応
凍結温度(℃)
-30
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
800mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1個(2L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26237496
J-146
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください