シャーシーブラック油性 CB

シャーシーブラック油性 CB - WAKO'S(ワコーズ)
(1件のレビュー)

自動車用シャシー防錆保護塗料で、金属に対して密着性が良く、防錆性・耐久性・耐衝撃性に優れ、しかも早く乾燥するので作業が素早くできます。

乾燥時間(分)約10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26764955A240
1,680
1,848(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26764955
2017-07-24
用途: 車体の防錆

金属密着が優れていると感じます。他の安価スプレーを使用した際、高圧洗車で剥がれてくるということがあったのですが、このスプレーは同条件でも密着を保っています。
ケミカル類が素晴らしいとは聞いておりましたが、どの製品もワコーズはしっかり作られている印象を受けました。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする