WAKO'S(ワコーズ)
シャーシークリア水性 CHC
自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。
無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)
15~20
危険等級
Ⅲ
有機溶剤中毒予防規則
非該当品
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.42L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(420mL)
注意
外観にキズやへこみがあることがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26764964
A242
¥
1,980
¥
2,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください