曜日別特売

ジクロロメタン(研究実験用)

ジクロロメタン(研究実験用) - 林純薬工業
名称ジクロロメタン 特級等級特級化学式CH2Cl2濃度(%)≧99.5比重d≒1.33化学組成CH2Cl2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番2-3127-16危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系、呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量84.93PRTR法第1種CAS登録番号75-09-2別称塩化メチレン内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2130405404000905
1,050
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
2130405404000905628851390400090504000905 ジクロロメタン(研究実験用) 林純薬工業 62885139ジクロロメタン(研究実験用)林純薬工業1本(500mL)
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする