ジメチルスルホキシド(研究実験用)

ジメチルスルホキシド(研究実験用) - 林純薬工業ジメチルスルホキシド(研究実験用) - 林純薬工業
(3件のレビュー)
名称ジメチルスルホキシド 特級等級特級化学式(CH3)2SO濃度(%)≧99比重d≒1.10化学組成(CH3)2SO危険等級アズワン品番2-3127-18危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)平均分子量78.14危険物の性状水溶性CAS登録番号67-68-5別称DMSO内容量1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2130412404001585
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21304124
2023-10-25
用途: 医療用具の洗浄メンテナンス
サービス業

非常に安定した品質と容器が頑丈で軽量で信頼性が高い品質です。

対象商品 : 21304124
2022-12-25
用途: 薬品の溶解用

特級なので不純物も少なく、実験に材料が影響する要因は殆ど排除出来るので問題ない

対象商品 : 21304124
2022-09-08
用途: 生物実験

ほかの商品と一緒に買えて便利で助かりました。モノタロウでは、試薬の扱いが極端に減りましたが、種類を増やしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする