林純薬工業
グリセリン(研究実験用)
名称
グリセリン 特級
等級
特級
化学式
C3H5(OH3)
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C
3
H
5
(OH
3
)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
2-3127-21
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
平均分子量
92.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
56-81-5
別称
グリセロール
内容量
1本(500mL)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21304142
07000475
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月3日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000